text.skipToContent text.skipToNavigation

Párhuzamos csapszeg, belső menettel, edzett DIN 7979 D Acél 60±2HRC Felületkezeletlen 12X24MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 60±2HRC
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 16.54
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 12 mm
Hossz 24 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 60±2HRC
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 16.54
Info

d x L1: A névleges hossz (L1) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).

Árucikk kód

Méretek

c1 ≈ 1.2
c2 ≈ 3.8
d1 6
D (mm) 12
L (mm) 24
L1 24
r ≈ 12
t1 10

Szabványok

NEN ≈2464
DIN 7979-D
NF ≈E27-475
ISO ≈8735-A

Cikkszámok

Cikkszám 39090.120.024
EAN 8715492801494
UBB 950359711757
UNSPSC 31163203

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.