text.skipToContent text.skipToNavigation

Párhuzamos csapszeg, belső menettel, edzett DIN 7979 D Acél 60±2HRC Felületkezeletlen 12X20MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 60±2HRC
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 13.5
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 12 mm
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 60±2HRC
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 13.5
Info

d x L1: A névleges hossz (L1) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).

Árucikk kód

Méretek

c1 ≈ 1.2
c2 ≈ 3.8
d1 6
D (mm) 12
L (mm) 20
L1 20
r ≈ 12
t1 10

Szabványok

ISO ≈8735-A
DIN 7979-D
NEN ≈2464
NF ≈E27-475

Cikkszámok

Cikkszám 39090.120.020
EAN 8717077042353
UBB 500644929324
UNSPSC 31163203

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.