Mindwalker knie proto
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
Csapok és perselyek
Illesztőszeg
39090
39090.100.024
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
Párhuzamos csapszeg, belső menettel, edzett DIN 7979 D Acél 60±2HRC Felületkezeletlen 10X24MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
60±2HRC
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
10.83
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
24 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
60±2HRC
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
10.83
Info
d x L
1
: A névleges hossz (L
1
) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
c1 ≈
1
c2 ≈
3
d1
6
D (mm)
10
L (mm)
24
L1
24
r ≈
10
t1
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7979-D
ISO
≈8735-A
NF
≈E27-475
NEN
≈2464
Cikkszámok
Cikkszám
39090.100.024
EAN
8715492801357
UBB
950359463839
UNSPSC
31163203
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése