text.skipToContent text.skipToNavigation

Orros ék DIN 6887 Acél C45+C Felületkezeletlen 8X7X45MM


Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 24.9
Árucikk kód
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 45 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C45+C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 24.9
Árucikk kód

Méretek

b 8
Szárhoz ø 22
Szárhoz ø ≤ 30
h (névl.,) 7
h1 7.2
h2 11
L (mm) 45

Szabványok

ISO R774
BS 4235-1
DIN 6887

Cikkszámok

Cikkszám 39220.087.045
EAN 8717077044517
UBB 500644949389
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.