Kiegészítők
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Kiegészítők
1J035513
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
Facom hosszabbító 3/8 260mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Drive bit 3/8" - 9.53 mm.
Teljes leírás
Cikkszám
1J035513
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
260
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.53
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
260
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.53
Négyszögletes rúd
10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Márka
Facom
Árucikk kód
82042000
Type
1000V Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Drive bit 3/8" - 9.53 mm.
Cikkszámok
Cikkszám
1J035513
EAN
3148510289373
UBB
500637377093
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
J.215AVSE