text.skipToContent text.skipToNavigation

Omni Süllyesztett fejű húzószegecs Acél / Acél Horganyzott 4,8X12MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Süllyesztett fej
Material body/mandrel Acél / Acél
Szegecs vég Open
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.8 mm
Hossz 12 mm
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Süllyesztett fej
Material body/mandrel Acél / Acél
Szegecs vég Open
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 3.5
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 4.8
Fúró ø 4.9
Befogási tartomány 6.0-8.0
L (mm) 12
ø dk 9

Cikkszámok

Cikkszám 34140.048.012
EAN 8715493080546
UBB 950369156928
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.