Vakszegecsek
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
Szegecsek
Vakszegecsek
34186
34186.040.006
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
OMNI domború fejű húzószegecs Rozsdamentes acél A4 / Rozsdamentes acél A4 4,0X6MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Tüske anyaga
Rozsdamentes acél
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Rozsdamentes acél A4 / Rozsdamentes acél A4
Szegecs vég
Open
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
6 mm
Tüske anyaga
Rozsdamentes acél
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Rozsdamentes acél A4 / Rozsdamentes acél A4
Szegecs vég
Open
Darabonkénti súly (g)
2.2
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
4
Fúró ø
4.1
Befogási tartomány
≈ 2.0
k
1
L (mm)
6
ø dk
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
34186.040.006
EAN
8715493363717
UBB
950369181348
UNSPSC
31162201
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
E-doc letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést