Vakszegecsek
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
Szegecsek
Vakszegecsek
34180
34180.048.014
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
OMNI domború fejű húzószegecs Rozsdamentes acél A2 / Rozsdamentes acél A2 4,8X14MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Tüske anyaga
Rozsdamentes acél
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Rozsdamentes acél A2 / Rozsdamentes acél A2
Szegecs vég
Open
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
14 mm
Tüske anyaga
Rozsdamentes acél
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Rozsdamentes acél A2 / Rozsdamentes acél A2
Szegecs vég
Open
Darabonkénti súly (g)
4.3
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
4.8
Fúró ø
4.9
Befogási tartomány
7.0-9.0
k
1.1
L (mm)
14
ø dk
9.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
34180.048.014
EAN
8715494524179
UBB
500627168031
UNSPSC
31162201
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
E-doc letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést