text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI domború fejű húzószegecs Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél Horganyzott 4,0X10MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég Open
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 10 mm
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég Open
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 1.76
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 4
Fúró ø 4.1
Befogási tartomány 5.0-6.5
k 1
L (mm) 10
ø dk 8

Cikkszámok

Cikkszám 34110.040.010
EAN 8715493079205
UBB 950369047614
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.