text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI domború fejű húzószegecs Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél Horganyzott 3,0X8MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég Open
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3 mm
Hossz 8 mm
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég Open
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 1.07
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 3
Fúró ø 3.1
Befogási tartomány 3.5-5.5
k 0.8
L (mm) 8
ø dk 6.5

Cikkszámok

Cikkszám 34110.030.008
EAN 8715493078987
UBB 950369046707
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.