text.skipToContent text.skipToNavigation

Omega rögzítő gyűrű DIN 6799 Rugóacél 6MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Névleges mérethez 6
Anyag Rugóacél
Nom. size groove d2 6
Darabonkénti súly (g) 0.261
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Márka Fabory
Névleges mérethez 6
Anyag Rugóacél
Nom. size groove d2 6
Darabonkénti súly (g) 0.261
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód

Méretek

Horony m 0.74
Horony n (min.) 1.2
Tartomány, d1 7
Gyűrű a 5.26
Gyűrű d3(max.) 12.3
Gyűrű s 0.7

Szabványok

BS 3673-2
DIN 6799

Cikkszámok

Cikkszám 36200.060.001
EAN 8715492757098
UBB 950357031984
UNSPSC 31163202

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.