Similar products:
O-gyűrű, d2=2,0 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=2,0mm 4,0MM
Article number: 38805.004.001
O-gyűrű, d2=2,5 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=2,5mm 16,0MM
Article number: 38807.016.001
O-gyűrű, d2=1,5 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=1,5mm 3,0MM
Article number: 38801.003.001
O-gyűrű, d2=2,4 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=2,4mm 10,3MM
Article number: 38806.010.301