text.skipToContent text.skipToNavigation

O-gyűrű (Viton), d2=2,0 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=2,0mm 14,0MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Színes Fekete
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők FPM 80º-os perem
Darabonkénti súly (g) 0.4
Info d2=2,0mm
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 14 mm
Márka Fabory
Színes Fekete
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők FPM 80º-os perem
Darabonkénti súly (g) 0.4
Info d2=2,0mm

Méretek

d1 14
D (mm) 14
Vastagság 2

Cikkszámok

Cikkszám 38874.014.001
EAN 8715492788900
UBB 950357427091
UNSPSC 27111900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.