O-gyűrű
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
Alátétek és gyűrűk
O-gyűrű
38812
38812.032.941
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
O-gyűrű, d2=3,53 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=3,53mm 32,92-AS 219
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Darabonkénti súly (g)
2.4
Info
d2=3,53mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
32.92 mm
Márka
Fabory
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Darabonkénti súly (g)
2.4
Info
d2=3,53mm
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
32.92
D (mm)
32.92
Vastagság
3.53
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38812.032.941
EAN
8715492786593
UBB
950357285341
UNSPSC
27111900