FOCAL MEDITECH B.V.
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
Alátétek és gyűrűk
O-gyűrű
38807
38807.014.001
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
O-gyűrű, d2=2,5 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=2,5mm 14,0MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Darabonkénti súly (g)
0.4
Info
d2=2,5mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
14 mm
Márka
Fabory
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Darabonkénti súly (g)
0.4
Info
d2=2,5mm
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
14
D (mm)
14
Vastagság
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38807.014.001
EAN
8715492784780
UBB
950357099718
UNSPSC
27111900