text.skipToContent text.skipToNavigation

O-gyűrű, d2=1,5 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=1,5mm 3,0MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők NBR 70º-os perem A
Darabonkénti súly (g) 0.05
Info d2=1,5mm
Árucikk kód
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3 mm
Márka Fabory
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők NBR 70º-os perem A
Darabonkénti súly (g) 0.05
Info d2=1,5mm
Árucikk kód

Méretek

d1 3
D (mm) 3
Vastagság 1.5

Cikkszámok

Cikkszám 38801.003.001
EAN 8715492783219
UBB 950357251269
UNSPSC 27111900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.