text.skipToContent text.skipToNavigation

Nyomó tekercsrugó DIN 2095 Rugóacél Horganyzott 1,5X14,0X60MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Külső átmérő (mm) 14
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 8.4
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 1.5 mm
Hossz 60 mm
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Külső átmérő (mm) 14
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 8.4
Info
  • A rugóvégek szorosan tekercselve, nem köszörült.
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 1.5
L (mm) 60
l0 60

Szabványok

DIN 2095
EN 15800

Cikkszámok

Cikkszám 17912.164.060
EAN 8715492599865
UBB 950383020308
UNSPSC 31161904

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.