Nyomó tekercsrugók
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
Gépelemek és alkatrészek
Műszaki termékek
Nyomó és húzó tekercsrugók
Nyomó tekercsrugók
17912
17912.164.040
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
Nyomó tekercsrugó DIN 2095 Rugóacél Horganyzott 1,5X14,0X40MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Külső átmérő (mm)
14
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
5.56
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
1.5 mm
Hossz
40 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Külső átmérő (mm)
14
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
5.56
Info
A rugóvégek szorosan tekercselve, nem köszörült.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
1.5
L (mm)
40
l0
40
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
2095
EN
15800
Cikkszámok
Cikkszám
17912.164.040
EAN
8715492599858
UBB
950383020225
UNSPSC
31161904
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése