Nyomó tekercsrugók
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
Gépelemek és alkatrészek
Műszaki termékek
Nyomó és húzó tekercsrugók
Nyomó tekercsrugók
17912
17912.056.025
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
Nyomó tekercsrugó DIN 2095 Rugóacél Horganyzott 0,5X6,5X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Külső átmérő (mm)
6.5
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
0.56
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
0.5 mm
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Külső átmérő (mm)
6.5
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
0.56
Info
A rugóvégek szorosan tekercselve, nem köszörült.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
0.5
L (mm)
25
l0
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
15800
DIN
2095
Cikkszámok
Cikkszám
17912.056.025
EAN
8715492599445
UBB
950383016025
UNSPSC
31161904
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést