Vakszegecsek
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
Vakszegecsek
34113
34113.481.616
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
Nagy domború fejű húzószegecs Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél Horganyzott 4,8X16MM dk=16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Tüske anyaga
Acél
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég
Open
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
16 mm
Tüske anyaga
Acél
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég
Open
Felületkezelés
Horganyzott
Méretek
D (mm)
4.8
Fúró ø
4.9
Befogási tartomány
10.0-12.0
L (mm)
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
34113.481.616
EAN
8715493080119
UBB
950369323098
UNSPSC
31162201
További információk letöltése
E-doc letöltése