text.skipToContent text.skipToNavigation

Nagy domború fejű húzószegecs Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél Horganyzott 4,0X8MM dk=12


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég Open
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 8 mm
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég Open
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 2.07
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 4
Fúró ø 4.1
Befogási tartomány 3.0-5.0
L (mm) 8

Cikkszámok

Cikkszám 34113.400.812
EAN 8715493080041
UBB 950369322348
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.