text.skipToContent text.skipToNavigation

Négylapfejű peremes csavar DIN 478 Acél Felületkezeletlen 10.9 M8X30


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Square
Fej alak Négyzetes fej
Anyag Acél
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Square
Fej alak Négyzetes fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 15.7
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód

Méretek

b 22
c 2
d-D M8
dc 13.5
k 10
L (mm) 30
P 1.25
s 8

Szabványok

DIN 478

Cikkszámok

Cikkszám 04148.080.030
EAN 8717077295322
UBB 500650808685
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.