text.skipToContent text.skipToNavigation

Négylapú hegeszthető csavaranya DIN 928 Acél Max. 0,25%C Felületkezeletlen M14


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Square
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Max. 0.25%C
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M14
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Square
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Max. 0.25%C
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 28.12
Info
  • Ezek a hegesztőanyák alkalmasak < 8.8 szilárdsági osztályú csavarokkal való csatlakoztatásra.
Árucikk kód

Méretek

d-D M14
Furat ø (H11) 16.8
m (h14) 11.4
P 2
s (h14) 22

Szabványok

DIN 928

Cikkszámok

Cikkszám 14000.140.001
EAN 8715492581686
UBB 950355666526
UNSPSC 31161731

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.