Tömlők és tekercsek
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Tömlők és tekercsek
3H000843
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
Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 10 mm wall thickness 3.75 mm CONTINENTAL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3H000843
Falvastagság (mm)
3.75
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
40
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
NBR (nitril gumi)
Külső fal anyaga
NBR (nitril gumi)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
3.75
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
40
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
NBR (nitril gumi)
Külső fal anyaga
NBR (nitril gumi)
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
3/8 hüvelyk (10)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
60
Elektromosan vezető belső fal
Igen
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Egyéb
Márka
Continental
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3H000843
EAN
4045998019029
UBB
500581718151
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
5000031275