Szerkezeti szegecsek
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
Szegecsek
Szerkezeti szegecsek
34500
34500.064.016
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
MONOBOLT Domború fejű nyitott végű húzószegecs, nagy teherbírású 6,4X15,87MM (b)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Tüske anyaga
Rozsdamentes acél
Márka
POP Avdel
Átfogási hossz (max.)
15.87
Fej alak
Trapézfej
Material body/mandrel
Rozsdamentes acél A2 / Rozsdamentes acél A2
Darabonkénti súly (g)
10.52
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Tüske anyaga
Rozsdamentes acél
Márka
POP Avdel
Átfogási hossz (max.)
15.87
Fej alak
Trapézfej
Material body/mandrel
Rozsdamentes acél A2 / Rozsdamentes acél A2
Darabonkénti súly (g)
10.52
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
B (max.)
13.4
D1 (max.)
2.9
Befogási tartomány
2.03-15.87
Furat ø
6.6
M
33
Nyiró erő, jellemzően (kN)
13.2
T (min.)
16.4
Szakítószilárdság, tipikus (kN)
10.45
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
34500.064.016
EAN
8717077782983
UBB
500682639413
UNSPSC
31162400
Gyártó cikksz
02711-00824