Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
9J316631
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
Milwaukee Sockwave Impact Duty hornyolt csavarhúzó bit 1,2 x 6,5 mm 1/4” Hex 25mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9J316631
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1.2
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
6.5
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1.2
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9J316631
EAN
4002395385652
UBB
500649463584
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
4932430903