Ütvefúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
9O239774
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
Milwaukee Ütvefúró PLH 20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9O239774
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
620
A gép súlya (kg)
1.9
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
5 - 12
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
620
A gép súlya (kg)
1.9
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
5 - 12
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
30
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
20
Teljesítmény kimenet (W)
310
A csatlakozókábel hossza (m)
6
Maximális lökések száma (1/min)
4400
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 3700
Rezgés az EN 60745 szabvány szerint (m/s²)
10.2
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
84672191
Model
PLH 20
Type
Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9O239774
EAN
4002395237531
UBB
500513711076
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
4933408070