text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bohrmaschine DE 10 RX


Article number 8G043805
Nominale Leistungsaufnahme (W) 630
Gewicht der Maschine (kg) 1.6
Spannweite des Bohrfutters (mm) 1 - 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 30
Max. Drehmoment (Nm) 21
Einsetzen des Werkzeugs 1/2x20 Zoll UNF
Packed per 1

Specifications

Nominale Leistungsaufnahme (W) 630
Gewicht der Maschine (kg) 1.6
Spannweite des Bohrfutters (mm) 1 - 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 30
Max. Drehmoment (Nm) 21
Einsetzen des Werkzeugs 1/2x20 Zoll UNF
Max. Drehzahl unter Last 1. (1/min) 1500
Typ der Bohrerhalterung Andere
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0 - 2700
Marke Milwaukee
Warennummer 84672199
Model DE 10 RX
Type Rotary Drill

Article numbers

Article number 8G043805
EAN 4002395235353
UBB 500513574789
UNSPSC 23101502
Manufacturer article nr  4933409211
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.