Akkumulátoros szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
4Z856512
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
MILWAUKEE Körfűrészek FCSG66-0
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Z856512
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
5.6
Vágási mélység (90°) (mm)
66
Vágási mélység (45°) (mm)
48
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
56
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
5.6
Vágási mélység (90°) (mm)
66
Vágási mélység (45°) (mm)
48
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
56
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5800
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
Megtekint
Model
M18 FCSG66-0
Type
Circular Saw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Z856512
EAN
4058546325596
UBB
500718080137
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933472163