Fúró gépek
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
Elektromos szerszámok
Gyémánt
Fúró gépek
0Q478502
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
Milwaukee Gyémánt fúró DD 2-160 XE
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Q478502
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
4.2
Terhelési fordulatszám 1. fogaskerék (1/min)
890
Terhelési fordulatszám 2. fokozat (1/min)
1770
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
162
Szorítónyak átmérője (mm)
57
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
4.2
Terhelési fordulatszám 1. fogaskerék (1/min)
890
Terhelési fordulatszám 2. fokozat (1/min)
1770
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
162
Szorítónyak átmérője (mm)
57
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 1500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 3000
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
Megtekint
Model
DD 2-160 XE
Type
Diamond Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Q478502
EAN
4002395232505
UBB
500513574524
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
4933368690