text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Körfűrész M18 CCS66-902X


Cikkszám 6N829341
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 9
Vágási mélység (90°) (mm) 66
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Fűrészlap furata (mm) 30
Üresjárati fordulatszám (1/min) 500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 9
Vágási mélység (90°) (mm) 66
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Fűrészlap furata (mm) 30
Üresjárati fordulatszám (1/min) 500
A mellékelt elemek száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 6N829341
EAN 4002395287963
UBB 500655564952
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933459221
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.