text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 2212-20 Automatische Spanning/Continuïteitsmeter met 2x AAA batterij


Položka č. 7T388551
Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Nie
Test ciągłości Nie
Interfejs Nie
Capacitance measurement No
Ambalat la 1

Technické údaje

Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Nie
Test ciągłości Nie
Interfejs Nie
Capacitance measurement No
Frequency measurement No
With decibel measurement (dB) No
Data hold No
IR interface No
Explosion-tested version No
Bluetooth interface No
Resistance test/diode test No
Inductance measurement No
Lowest resolution, DC voltage Other
Risoluzione minima, corrente CC Altro
Lowest resolution, AC voltage Other
Lowest resolution, AC current Altro
Risoluzione minima, resistenza Altro
Con misurazione della conduttività No
Memorizzazione del valore massimo No
Display multiplo No
Memorizzazione del valore minimo No
Tensione nominale di prova 100 V No
Tensione nominale di prova 1000 V No
Tensione nominale di prova 250 V No
Tensione nominale di prova 500 V No
Misura del valore relativo No
Memoria del valore di picco No
Misurazione del ciclo di lavoro No
Misura di temperatura No
Misura di Milliohm con tecnica a 4 fili (connessione Kelvin) No
Misura di temperatura RTD No
Temperatuurmeting TC Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Kabellengtemeting Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Toerentalmeting Nee
Zekeringsautomaat Nee
Met schermverlichting Nee
Merken Milwaukee
HS- en goederencode 90268020
Model 2212-20

Čísla materiálu

Položka č. 7T388551
EAN 4002395006526
UBB 500513539568
UNSPSC 41113630
Číslo materiálu výrobcu 4933447776
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.