Sorja
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
Marás
Sorja
9U241547
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
Milling pin KUD dm 10 mm head length 9 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9U241547
Fejforma
Kerek/gömb
Teljes hossz (mm)
49
Átmérő
10
A tengely átmérője (mm)
6
Anyag
Egyéb
Tartótengely (mm)
6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Fejforma
Kerek/gömb
Teljes hossz (mm)
49
Átmérő
10
A tengely átmérője (mm)
6
Anyag
Egyéb
Tartótengely (mm)
6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Munkahossz (mm)
9
Alkalmas alumíniumhoz
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas rézhez
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas sárgarézhez
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Alkalmas üveghez
Nem
Fogazás
Egyéb
Vágóanyag
HSS
Részecske típusa
Egyéb
Fúrószerszám
Nem
Porcelánhoz alkalmas
Nem
Aknával
Nem
Átmérő vágó (mm)
10
DIN 8032 szerinti fejforma
KUD
Márka
Pferd
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9U241547
EAN
4007220059098
UBB
500583991012
UNSPSC
27112803
Gyártó cikksz
22420336