text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera 867/1 ZA Torx csavarhúzó bit központi csapszeggel TX25 1/4” Hex 25mm


High quality bits for SPAX T-STAR plus screws. Come with a pin which, together with the bore hole within the screw, makes it easier to centre the tool. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 6D210964
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 25
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 867/1 ZA

Leírás

High quality bits for SPAX T-STAR plus screws. Come with a pin which, together with the bore hole within the screw, makes it easier to centre the tool. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6D210964
EAN 4013288107213
UBB 500643427494
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066083001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.