Elektrische en Accumachines
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
Elektromos szerszámok
Porvédelem és levegőztetés
6F400528
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
Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASR 25 L SC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6F400528
Szélesség
400
Magasság
535
Mélység
457
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
25
Kábelhosszúság (m)
8
Antisztatikus változat
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
400
Magasság
535
Mélység
457
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
25
Kábelhosszúság (m)
8
Antisztatikus változat
Igen
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
11
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
72
Feszültség
220 - 240
Alapszín
Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar)
270
Névleges átmérőjű vákuumtömlő (mm)
35
Automatikus sűrített levegős szerszám bekapcsolása
Igen
Bekapcsoló automata elektromos szerszám
Igen
Frekvencia
60 Hz
Hosszúság szívótömlő (m)
3.2
Porzsák használata
Yes
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
L
Automatikus szűrőtisztítással
Igen
Márka
Metabo
Type
ASR 25 L SC
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6F400528
EAN
4007430241054
UBB
500658521751
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602024000