text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo tenyérmarógép KFM 16-15 F KFM 16-15 F


Cikkszám 6F499894
Fogyasztás (W) 1600
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Feszültség 220 - 240
Üresjárati fordulatszám (1/min) 12000 - 12000
Max. ferde magasság acél 400 N/mm² (mm) 15
Finom beállítás (mm) 0.1
Márka Metabo
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fogyasztás (W) 1600
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Feszültség 220 - 240
Üresjárati fordulatszám (1/min) 12000 - 12000
Max. ferde magasság acél 400 N/mm² (mm) 15
Finom beállítás (mm) 0.1
Márka Metabo
Type KFM 16-15 F

Cikkszámok

Cikkszám 6F499894
EAN 4007430298454
UBB 500658564165
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 601753500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.