Csiszolók és homokcsiszolók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
2U193882
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
Metabo Sarokcsiszoló WF 18 LTX 125 Body
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2U193882
Névleges feszültség (V)
18
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
8000 - 8000
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Metabo
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
8000 - 8000
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Metabo
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Extremely flat gear head permits working within acute angles down to 43°, Compact design for quick removal of welding slag, rust or paint in tight places e.g. frame constructions, Low-fatigue working even on weld seams in difficult to access places thanks to slim handle, Robust motor for long service life, Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut, Tool-free adjustable guard; twist-proof, Battery pack can be swivelled for better working in hard to reach places, Detachable dust filter protects motor from coarse particles, Overload protection: protects the motor from overheating, Electronic soft start for smooth start-up, Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack., Battery packs with capacity display for checking the charge status
Cikkszámok
Cikkszám
2U193882
EAN
4007430287182
UBB
500658499164
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
601306840