Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
4O097253
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
Metabo Sarokcsiszoló szett WQ 1100-125 SET WQ 1100-125 SET WQ 1100-125 Set
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4O097253
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1100
A gép súlya (kg)
2.2
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1100
A gép súlya (kg)
2.2
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
12000 - 12000
Márka
Metabo
Type
WQ 1100-125 Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4O097253
EAN
4007430338525
UBB
500702989012
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
610035510