Csiszoló és polírozó gépek
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
4R775935
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
Metabo Rezgőcsiszolóra SRE 4351 TURBOTEC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4R775935
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Névleges energiafogyasztás (W)
350
A gép súlya (kg)
2.6
A rezgőkör átmérője (mm)
2.2
Csiszolóanyag rögzítése
Befogás
Alaplemez szélessége (mm)
229
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Névleges energiafogyasztás (W)
350
A gép súlya (kg)
2.6
A rezgőkör átmérője (mm)
2.2
Csiszolóanyag rögzítése
Befogás
Alaplemez szélessége (mm)
229
Alaplemez hossza (mm)
114
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4200 - 11000
Márka
Metabo
Type
SRE 4351 TurboTec
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4R775935
EAN
4007430214232
UBB
500658605745
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
611351000