text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rezgőcsiszolóra SRE 4351 TURBOTEC


Cikkszám 2X416150
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 50
Névleges energiafogyasztás (W) 350
A gép súlya (kg) 2.7
A rezgőkör átmérője (mm) 2.2
Csiszolóanyag rögzítése Befogás
Alaplemez szélessége (mm) 299
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 50
Névleges energiafogyasztás (W) 350
A gép súlya (kg) 2.7
A rezgőkör átmérője (mm) 2.2
Csiszolóanyag rögzítése Befogás
Alaplemez szélessége (mm) 299
Alaplemez hossza (mm) 114
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8400 - 22000
Márka Metabo
Type SRE 4351 TurboTec

Cikkszámok

Cikkszám 2X416150
EAN 4007430214249
UBB 500658605901
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 611351700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.