6R676169
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
Metabo Hedge trimmer HS 8855
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6R676169
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
660
Max. ágvastagság (mm)
26
A pengék távolsága (mm)
34
Vágásszám üresjáratban (1/min)
2900
Felhasználható késhossz (mm)
550
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
660
Max. ágvastagság (mm)
26
A pengék távolsága (mm)
34
Vágásszám üresjáratban (1/min)
2900
Felhasználható késhossz (mm)
550
Márka
Metabo
Type
HS 8855
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6R676169
EAN
4007430180834
UBB
500658558555
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
608855000