Rögzített
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Egyéb termékek
3M102367
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
Metabo Crosscut & mitre saw KS 305 M
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3M102367
Szélesség
600
Magasság
600
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság (m)
600
Névleges energiafogyasztás (W)
2000
Fűrészlap átmérője (mm)
305
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
600
Magasság
600
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság (m)
600
Névleges energiafogyasztás (W)
2000
Fűrészlap átmérője (mm)
305
Fűrészlap furata (mm)
30
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3700
Gérce beállítás balra (°)
52
Gérce beállítás jobbra (°)
52
Dőlésszög beállítás balra (°)
47
Dőlésszög beállítása jobbra (°)
2
Vágási szélesség 90°/90° (mm)
200
Vágási mélység 90°/90° (mm)
80
Vágási szélesség 90°/45° (mm)
200
Vágási mélység 90°/45° (mm)
102
Vágási szélesség 45°/45° (mm)
130
Vágási mélység 45°/45° (mm)
45
Márka
Metabo
Type
KS 305 M
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3M102367
EAN
4007430299727
UBB
500658519128
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
619003000