Porvédelem és levegőztetés
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Elektromos szerszámok
Porvédelem és levegőztetés
4A686992
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
Metabo Porszívó ASR 25 M SC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4A686992
Szélesség
400
Magasság
535
Mélység
457
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
25
Kábelhosszúság (m)
8
Antisztatikus változat
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
400
Magasság
535
Mélység
457
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
25
Kábelhosszúság (m)
8
Antisztatikus változat
Igen
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
11
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
72
Feszültség
220 - 240
Alapszín
Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar)
270
Névleges átmérőjű vákuumtömlő (mm)
35
Automatikus sűrített levegős szerszám bekapcsolása
Igen
Bekapcsoló automata elektromos szerszám
Igen
Frekvencia
60 Hz
Hosszúság szívótömlő (m)
4
Porzsák használata
Yes
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
M
Márka
Metabo
Type
ASR 25 M SC
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4A686992
EAN
4061792182110
UBB
500713543071
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602070000