Elektrische en Accumachines
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
Elektromos szerszámok
Porvédelem és levegőztetés
8Z145504
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
Metabo Extraction unit SPA 1702 W
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Z145504
Szélesség
562
Magasság
1671
Mélység
882
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
90
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
24
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
562
Magasság
1671
Mélység
882
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
90
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
24
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
81
Feszültség
220 - 240
Alapszín
Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar)
17.3
Névleges átmérőjű vákuumtömlő (mm)
100
Bekapcsoló automata elektromos szerszám
Igen
Frekvencia
50 Hz
Hosszúság szívótömlő (m)
2.5
Porzsák használata
Yes
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
L
Márka
Metabo
Type
SPA 1702 W
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Z145504
EAN
4003665398358
UBB
500658520191
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0130170100