Rögzített
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Egyéb termékek
3O527454
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
Metabo Crosscut & mitre saw KGS 315 PLUS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3O527454
Szélesség
660
Magasság
765
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Hosszúság (m)
950
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
Fűrészlap átmérője (mm)
315
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
660
Magasság
765
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Hosszúság (m)
950
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
Fűrészlap átmérője (mm)
315
Fűrészlap furata (mm)
30
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4100
Gérce beállítás balra (°)
47
Gérce beállítás jobbra (°)
60
Dőlésszög beállítás balra (°)
46
Dőlésszög beállítása jobbra (°)
46
A csapágyfelület szélessége (mm)
365
A csapágyfelület hossza (mm)
1070
Vágási szélesség 90°/90° (mm)
320
Vágási mélység 90°/90° (mm)
120
Vágási szélesség 90°/45° (mm)
320
Vágási mélység 90°/45° (mm)
120
Vágási szélesség 45°/45° (mm)
223
Vágási mélység 45°/45° (mm)
76
Márka
Metabo
Type
KGS 315 Plus
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3O527454
EAN
4003665505671
UBB
500658518393
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0103150000