text.skipToContent text.skipToNavigation

Mentes csap DIN 427 Rozsdamentes acél A4 50 M8X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 50
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Osztály 50
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Point Chamfered
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód

Méretek

b 9.6
d-D M8
L (mm) 16
n 1.2
P 1.25

Szabványok

ISO 2342
DIN 427

Cikkszámok

Cikkszám 55296.080.016
EAN 8715494011365
UBB 500634462286
UNSPSC 31161505

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.