Menetjavítók és betétek
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Menetjavítók és betétek
Menetjavítás
71766
71766.041.001
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
Menetjavító készlet, nem metrikus Rozsdamentes acél A2 UNC #8X6,25
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
V-Coil
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
110
Info
Tartalom:
Behelyező szerszám
Nyelv letörő szerszám (1/2x19,1 és az alatt méretekhez) 1/2x19,1-nél nagyobb méretekhez használjon hosszú szárú fogót.
Gépi menetfúró
Fúró (1/2x19,1 és az alatti méretekhez) 1/2x19,1-nél nagyobb méretekhez rendeljen külön fúrót.
A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: No.2 - 5/16, 20 darab / 3/8 - 15 darab / 7/16 - 5/8, 10 darab / 3/4 - 7/8, 5 darab / 1 coll, 4 darab.UNC
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
NO.8
Hossz
6.25 mm
Márka
V-Coil
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
110
Info
Tartalom:
Behelyező szerszám
Nyelv letörő szerszám (1/2x19,1 és az alatt méretekhez) 1/2x19,1-nél nagyobb méretekhez használjon hosszú szárú fogót.
Gépi menetfúró
Fúró (1/2x19,1 és az alatti méretekhez) 1/2x19,1-nél nagyobb méretekhez rendeljen külön fúrót.
A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: No.2 - 5/16, 20 darab / 3/8 - 15 darab / 7/16 - 5/8, 10 darab / 3/4 - 7/8, 5 darab / 1 coll, 4 darab.UNC
Méretek
L (mm)
6.25
Szám
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71766.041.001
EAN
4022835041030
UBB
500617005920
UNSPSC
31162802
Gyártó cikksz
04103