text.skipToContent text.skipToNavigation

menetformázó csavar műanyagba, süllyesztett fejű PZ kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott 2,2X5MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2.2 mm
Hossz 5 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Menetnyomó csavar műanyagba
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 2.2
dk (max.) 3.8
k (max.) 1.3
L (mm) 5
Kereszthornyok száma 1

Cikkszámok

Cikkszám 67575.022.005
EAN 8712423037687
UBB 500656839197
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.