text.skipToContent text.skipToNavigation

menetformázó csavar műanyagba, peremes fejű TX kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott 3,5X14MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 14 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Menetnyomó csavar műanyagba
Árucikk kód

Méretek

d1 (max.) 7
D (mm) 3.5
k (max.) 2.4
L (mm) 14
Sz. Torx® 10

Cikkszámok

Cikkszám 67582.035.014
EAN 8712423039155
UBB 500656852455
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.