text.skipToContent text.skipToNavigation

menetformázó csavar műanyagba, peremes fejű PZ kulcsnyílással 45° Acél Horganyzott 3,5X12MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Flange head
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Flange head
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Menetnyomó csavar műanyagba
Darabonkénti súly (g) 0.67
Árucikk kód

Méretek

C (max.) 3.55
D (mm) 3.5
dk (max.) 6.6
k (max.) 1.6
L (mm) 12
Kereszthornyok száma 1
D (max.) 3.47

Cikkszámok

Cikkszám 67591.035.012
EAN 8712423032293
UBB 500656883302
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.